Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1000xT300 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1000xT300 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYS3X101030H

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480154959

Sonepar Artikelnummer

121171877

Hersteller Artikelnummer

NSYS3X101030H

Hersteller Typ

NSYS3X101030H

Hersteller Artikel Nr.:

NSYS3X101030H

Breite:

1000 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

12

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

50 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

50 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

250 N

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

45.000 kg

PanelSeT S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite(TM)-Oberfläche, H1000xB1000xT300 mm.