SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial-SD-Steuerpult mit Konsole, H1400xB1600xT1045, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDF1610
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1600 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 1045 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162985
Sonepar Artikelnummer
121171929
Hersteller Artikelnummer
NSYSDF1610
Hersteller Typ
NSYSDF1610
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDF1610
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1600 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
1045 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
4
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
150.000 kg


