SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial-SD-Steuerpult mit Konsole, H1400xB800xT845, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDF88
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162916
Sonepar Artikelnummer
121171931
Hersteller Artikelnummer
NSYSDF88
Hersteller Typ
NSYSDF88
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDF88
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
845 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
82.000 kg


