SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Bausatz zum Anreihen der Vorgänger-Version, IP 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFBKSH
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 400 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131801
Sonepar Artikelnummer
121171949
Hersteller Artikelnummer
NSYSFBKSH
Hersteller Typ
NSYSFBKSH
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFBKSH
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
400 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.244 kg


