SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Befestigungswinkel bodenseitige Bef.punkte Vorgängerversionen, 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYOL6GF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 30 mm
Höhe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130774
Sonepar Artikelnummer
121171570
Hersteller Artikelnummer
NSYOL6GF
Hersteller Typ
NSYOL6GF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYOL6GF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
30 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
53 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.200 kg


