SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 1200-mm-Schrank, VE: 2 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBCE12
Ausführung - Bürste
Typ - gerade
Breite - 505 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130019
Sonepar Artikelnummer
121064424
Hersteller Artikelnummer
NSYBCE12
Hersteller Typ
NSYBCE12
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBCE12
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
505 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.568 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


