SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 1600-mm-Schrank, VE: 2 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBCE16
Ausführung - Bürste
Typ - gerade
Breite - 705 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130026
Sonepar Artikelnummer
121171002
Hersteller Artikelnummer
NSYBCE16
Hersteller Typ
NSYBCE16
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBCE16
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
705 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.716 kg


