SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial, SF-Bürstendichtung für die Kabeleinführungsöffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYJPSVD
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480170416
Sonepar Artikelnummer
121171497
Hersteller Artikelnummer
NSYJPSVD
Hersteller Typ
NSYJPSVD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYJPSVD
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.140 kg


