SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Dach mit Lüftungsschlitzen, 600x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSVR608
Breite - 570 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 770 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133775
Sonepar Artikelnummer
121172405
Hersteller Artikelnummer
NSYSVR608
Hersteller Typ
NSYSVR608
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSVR608
Breite:
570 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
770 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.254 kg


