SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Dichtungen, Ethylen-Propylen, Dichtungsspirale 5,8m, VE: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCEK
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Breite - 5800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485130323
Sonepar Artikelnummer
121171104
Hersteller Artikelnummer
NSYCEK
Hersteller Typ
NSYCEK
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCEK
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
5800 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.076 kg


