SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Führung, horizontal für Sammelschienen bis 3200A, 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBHS500
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 75 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480062889
Sonepar Artikelnummer
121171011
Hersteller Artikelnummer
NSYBHS500
Hersteller Typ
NSYBHS500
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBHS500
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.492 kg
PanelSeT SF-Führung, horizontal für Sammelschienen bis 3200A, 500mm.


