SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Führung, horizontal für Sammelschienen bis 3200A, 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBHS800
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 75 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480062902
Sonepar Artikelnummer
121171013
Hersteller Artikelnummer
NSYBHS800
Hersteller Typ
NSYBHS800
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBHS800
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.952 kg
PanelSeT SF-Führung, horizontal für Sammelschienen bis 3200A, 800mm.


