SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Führung, vertikal für Sammelschienen bis 3200A, 400x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBVS400
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 75 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480062988
Sonepar Artikelnummer
121171064
Hersteller Artikelnummer
NSYBVS400
Hersteller Typ
NSYBVS400
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBVS400
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.520 kg
PanelSeT SF-Führung, vertikal für Sammelschienen bis 3200A, 400x400mm.


