SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Führung, vertikal für Sammelschienen bis 3200A, 500x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBVS500
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 75 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480062995
Sonepar Artikelnummer
121171065
Hersteller Artikelnummer
NSYBVS500
Hersteller Typ
NSYBVS500
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBVS500
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
75 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.720 kg
PanelSeT SF-Führung, vertikal für Sammelschienen bis 3200A, 500x500mm.


