SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Führung, vertikal für Sammelschienen bis 3200A, 600x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBVS600
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 75 mm
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480063008
Sonepar Artikelnummer
121171066
Hersteller Artikelnummer
NSYBVS600
Hersteller Typ
NSYBVS600
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBVS600
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
75 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.772 kg
PanelSeT SF-Führung, vertikal für Sammelschienen bis 3200A, 600x600mm.


