SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf. -Clipbefest., 400x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC441
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 400 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126203
Sonepar Artikelnummer
121171398
Hersteller Artikelnummer
NSYEC441
Hersteller Typ
NSYEC441
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC441
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
1.074 kg


