SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 400x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC481
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 175 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126234
Sonepar Artikelnummer
121171401
Hersteller Artikelnummer
NSYEC481
Hersteller Typ
NSYEC481
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC481
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
175 mm
Höhe:
35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.740 kg


