SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 1600x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC1662
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 1600 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126531
Sonepar Artikelnummer
121171391
Hersteller Artikelnummer
NSYEC1662
Hersteller Typ
NSYEC1662
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC1662
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
1600 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.318 kg


