SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 600x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC6122
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 444 mm
Höhe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064135
Sonepar Artikelnummer
121171407
Hersteller Artikelnummer
NSYEC6122
Hersteller Typ
NSYEC6122
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC6122
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
444 mm
Höhe:
24 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.566 kg


