SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 300x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC35
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 300 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485125930
Sonepar Artikelnummer
121171393
Hersteller Artikelnummer
NSYEC35
Hersteller Typ
NSYEC35
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC35
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
300 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.864 kg


