SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 300x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC36
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 300 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485125947
Sonepar Artikelnummer
121171394
Hersteller Artikelnummer
NSYEC36
Hersteller Typ
NSYEC36
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC36
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.050 kg


