SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 400x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC44
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 400 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485125954
Sonepar Artikelnummer
121171396
Hersteller Artikelnummer
NSYEC44
Hersteller Typ
NSYEC44
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC44
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
400 mm
Höhe:
25 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.082 kg


