SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 600x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC610
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064081
Sonepar Artikelnummer
121171403
Hersteller Artikelnummer
NSYEC610
Hersteller Typ
NSYEC610
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC610
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.578 kg


