SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabelführungshalter, rückseitig, Stahl, verzinkt, 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCSUP15
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067112
Sonepar Artikelnummer
121171788
Hersteller Artikelnummer
NSYRCSUP15
Hersteller Typ
NSYRCSUP15
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCSUP15
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.558 kg


