SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Kabelkanalhalterung, Stahl, Verpackungseinheit: 6 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMCDFIX
Ausführung - Tiefenstrebe
Breite - 155 mm
Höhe - 115 mm
Tiefe - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480065385
Sonepar Artikelnummer
121171517
Hersteller Artikelnummer
NSYMCDFIX
Hersteller Typ
NSYMCDFIX
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMCDFIX
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
155 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.688 kg


