SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Nivellierfüße, 200mm, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPHX200
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154881
Sonepar Artikelnummer
121171653
Hersteller Artikelnummer
NSYPHX200
Hersteller Typ
NSYPHX200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPHX200
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.192 kg
PanelSeT SF-Nivellierfüße. Höhe 200 mm. Installationszubehör. Dauerhafte zulässige Belastung 100 kg. Edelstahl 316L. Kompatibel mit PanelSeT SF/SDX/SFX/SM/SMX/SD. Verpackungseinheit 4 Stk.


