SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Nivellierfüße, einstellbar, 22mm, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPRJ
Ausführung - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132525
Sonepar Artikelnummer
121172357
Hersteller Artikelnummer
NSYSPRJ
Hersteller Typ
NSYSPRJ
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPRJ
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.172 kg
PanelSeT SF, SM, SD, SMX, SFX Nivellierfüße. Höhe 22 mm. Universelles Zubehör zum Ausrichten von bodenstehenden PanelSeT Gehäusen. Maximale Belastung 100 kg pro Nivellierfuß. Höhenverstellbar 22 mm. Stahl. Kompatibel mit PanelSeT SF/SM/SD/SFX/SMX/SDX.


