SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Querversteifungssatz, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCK19KIT
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 130 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066870
Sonepar Artikelnummer
121171780
Hersteller Artikelnummer
NSYRCK19KIT
Hersteller Typ
NSYRCK19KIT
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCK19KIT
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
130 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.182 kg


