Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sammelschienen-Abstandshalter, 3200A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sammelschienen-Abstandshalter, 3200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBSA

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Schienenabstand - 75 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480062964

Sonepar Artikelnummer

121171053

Hersteller Artikelnummer

NSYBSA

Hersteller Typ

NSYBSA

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBSA

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Schienenabstand:

75 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.870 kg

PanelSeT SF-Sammelschienen-Abstandshalter, 3200A.