SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sammelschienenführung mit Fixierung, 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAS500
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Schienenabstand - 75 mm
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480062858
Sonepar Artikelnummer
121170985
Hersteller Artikelnummer
NSYAS500
Hersteller Typ
NSYAS500
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAS500
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Schienenabstand:
75 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.148 kg
PanelSeT SF-Sammelschienenführung mit Fixierung. Mehrzweck- und Prisma-Anwendung. Vertikale Sammelschienenposition. Feldgeräteanschluss Linergy BS/LGYE seitliche Sammelschiene. Halterung aus Stahl, Isolierschienenhalterung aus Kunststoff. Kompatibilität PanelSeT SF und SFP, Prisma PH, Linergy LGYE und BS.


