SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Schiene B 600 für NT Festeinbau & Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBHNT600
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481183552
Sonepar Artikelnummer
121171007
Hersteller Artikelnummer
NSYBHNT600
Hersteller Typ
NSYBHNT600
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBHNT600
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
600 mm
Bohrlochabstand mittig:
100 mm
Materialstärke:
6 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.668 kg


