SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Schiene B 800 für NW Festeinbau & Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBHNW800
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481183590
Sonepar Artikelnummer
121171010
Hersteller Artikelnummer
NSYBHNW800
Hersteller Typ
NSYBHNW800
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBHNW800
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
800 mm
Bohrlochabstand mittig:
100 mm
Materialstärke:
6 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.634 kg


