SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF - Schiene W600 für NW fest & ausziehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBHNW600
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481183583
Sonepar Artikelnummer
121171009
Hersteller Artikelnummer
NSYBHNW600
Hersteller Typ
NSYBHNW600
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBHNW600
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
600 mm
Bohrlochabstand mittig:
100 mm
Materialstärke:
6 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.332 kg


