SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Seitenblenden f. symmetrische Festrahmen, 1200x800mm, VE: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRC12
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066719
Sonepar Artikelnummer
121171772
Hersteller Artikelnummer
NSYRC12
Hersteller Typ
NSYRC12
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRC12
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
15 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.754 kg


