SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Seitenblenden f. symmetrische Festrahmen, 2000x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRC20
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066771
Sonepar Artikelnummer
121171775
Hersteller Artikelnummer
NSYRC20
Hersteller Typ
NSYRC20
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRC20
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
15 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.262 kg


