Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sicht-Teiltür - 400 x 600 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sicht-Teiltür - 400 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYMPD46T

  • Ausführung - Teiltür

  • Ausführung als Sichttür - Ja

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480066177

Sonepar Artikelnummer

121171544

Hersteller Artikelnummer

NSYMPD46T

Hersteller Typ

NSYMPD46T

Hersteller Artikel Nr.:

NSYMPD46T

Ausführung:

Teiltür

Ausführung als Sichttür:

Ja

Breite:

600 mm

Höhe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

4.560 kg

Spacial SF-Sicht-Teiltür - 400 x 600 mm - NSYMPD46T