SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-120°-Türarretierung, mechanisch, 120°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCDR12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066801
Sonepar Artikelnummer
121171777
Hersteller Artikelnummer
NSYRCDR12
Hersteller Typ
NSYRCDR12
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCDR12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
380 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.676 kg


