SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-180°-Scharniere, RAL 9005 - 60kg max. Last

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSH180NC
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480114991
Sonepar Artikelnummer
121172231
Hersteller Artikelnummer
NSYSH180NC
Hersteller Typ
NSYSH180NC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSH180NC
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.522 kg


