SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-180°-Türarretierung, pneumatisch, 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRCDR18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 80 mm
Höhe - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480066818
Sonepar Artikelnummer
121171778
Hersteller Artikelnummer
NSYRCDR18
Hersteller Typ
NSYRCDR18
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRCDR18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
80 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
570 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.498 kg


