SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 1400x800mm, 27 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSW27
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067204
Sonepar Artikelnummer
121171809
Hersteller Artikelnummer
NSYRSW27
Hersteller Typ
NSYRSW27
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSW27
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
390 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
1301 mm
Max. Belastbarkeit:
101.25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.000 kg


