SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 1600x800mm, 31 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSW31
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067235
Sonepar Artikelnummer
121171810
Hersteller Artikelnummer
NSYRSW31
Hersteller Typ
NSYRSW31
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSW31
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
390 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
1501 mm
Max. Belastbarkeit:
116.25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.000 kg


