SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 1800x600mm, 36 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSW636
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067242
Sonepar Artikelnummer
121171814
Hersteller Artikelnummer
NSYRSW636
Hersteller Typ
NSYRSW636
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSW636
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
180 mm
Max. Belastbarkeit:
3 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.400 kg


