SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 2000x800mm, 40 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSW40
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067280
Sonepar Artikelnummer
121171812
Hersteller Artikelnummer
NSYRSW40
Hersteller Typ
NSYRSW40
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSW40
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1901 mm
Max. Belastbarkeit:
3.75 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
26.000 kg


