SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 2200x600mm, 45 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSW645
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067297
Sonepar Artikelnummer
121171816
Hersteller Artikelnummer
NSYRSW645
Hersteller Typ
NSYRSW645
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSW645
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
180 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.000 kg


