SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Rahmen, schwenkbar, 2200x800mm, 45 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSWC45
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067143
Sonepar Artikelnummer
121171818
Hersteller Artikelnummer
NSYRSWC45
Hersteller Typ
NSYRSWC45
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSWC45
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
2101 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
29.000 kg


