Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Teilrahmen, fest, 1000mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Teilrahmen, fest, 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRCKP21

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480066900

Sonepar Artikelnummer

121171783

Hersteller Artikelnummer

NSYRCKP21

Hersteller Typ

NSYRCKP21

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRCKP21

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

55 mm

Max. Belastbarkeit:

42 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

2.934 kg

SF/SM partielles 19-Zoll-Teilmodulträger. Breite 1000 mm. Elektronische Anwendung. Montage auf dem Gehäuseoberteil. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Stützen und Befestigungselemente inklusive.