Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Teilrahmen, fest, 400mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Teilrahmen, fest, 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRCKP8

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480066931

Sonepar Artikelnummer

121171785

Hersteller Artikelnummer

NSYRCKP8

Hersteller Typ

NSYRCKP8

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRCKP8

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

60 mm

Max. Belastbarkeit:

16 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.326 kg

SF/SM partielles 19-Zoll-Teilmodulträger. Breite 400 mm. Elektronische Anwendung. Montage auf dem Gehäuseoberteil. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Stützen und Befestigungselemente inklusive.