SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-19''-Universalhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMBR19
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 23 mm
Höhe - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480065378
Sonepar Artikelnummer
121171516
Hersteller Artikelnummer
NSYMBR19
Hersteller Typ
NSYMBR19
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMBR19
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
23 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
55.75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.250 kg


