SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Abdeckstreifen, für Frontplatten mit Ausschnitt, VE: 25 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYATP72M
Ausführung - Blende
Breite - 72 mm
Höhe - 52 mm
Einbauort - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480148835
Sonepar Artikelnummer
121170993
Hersteller Artikelnummer
NSYATP72M
Hersteller Typ
NSYATP72M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYATP72M
Ausführung:
Blende
Breite:
72 mm
Höhe:
52 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.007 kg


