SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Ablagepult, verstellbar, 500-mm-Schrank, 30 kg Höchstlast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDT5
Ausführung - Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131498
Sonepar Artikelnummer
121171940
Hersteller Artikelnummer
NSYSDT5
Hersteller Typ
NSYSDT5
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDT5
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.916 kg


